Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißer Tee TEE DER LANGEN FREUNDSCHAFT von Floragold, 15er Pyramidenbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weißer Tee TEE DER LANGEN FREUNDSCHAFT von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Weißer Tee TEE DER LANGEN FREUNDSCHAFT von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Artikel-Nr.:
     171-FLO/81055
Hersteller:
     Floragold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030683002127
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
aroma tee

Jeder hat ihn. Diesen einen ganz besonderen. Den besten, mit dem wenige Stunden so erholsam sind wie drei Wochen Urlaub. Bei dem man vor Lachen das Atmen vergisst. Der einen besser kennt, als man sich selbst. Für diesen besonderen Freund ist dieser Tee. Trinken Sie gemeinsam ein Tässchen!

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Teebeuteln sind diese Pyramidenbeutel statt mit minderwertigerer Teestaubware nur mit der exzellenten 'Losen Qualität' gefüllt. Es ist daher kein Wunder, dass Sie im Spezialbeutel große Teeblätter, pralle Fruchtstücke und andere Zutaten je nach Sorte sehen. Der grossformatige Beutel gibt dem Tee zudem mehr Platz zum Ziehen und schenkt Ihnen damit einen unvergesslichen Geschmack. Jeder Teebeutel wird einzeln in aromasichere Folie verpackt und schmeckt daher Tasse-für-Tasse frisch. Der praktische Standkarton enthält 15 Portionen und kann direkt in der Küche plaziert werden. In anderen Worten: bester Tee ... hübsch verpackt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 0,00; Energie (kcal): 0,00; Fett (g)0,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,00; Kohlenhydrate (g): 0,00; davon Zucker (g): 0,00; Eiweiß (g): 0,00; Salz (g): 0,00

Weitere Informationen:
Zutaten:
Weißer Tee Mao Feng, kandierte Ananasstücke (Ananas, Zucker), kandierte Papayastücke (Papaya, Zucker), kandierte Mangostücke (Mango, Zucker), Aroma, rote Johannisbeeren(2%), Rosenblütenblätter, Erdbeerstücke(1%), Malvenblüten, Katzenpfötchenblüten
Weitere Suchbegriffe: Weißer Tee in Einzelportion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (€ 135,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.