Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grüntee DIE ACHT SCHÄTZE DES SHAOLIN® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grüntee DIE ACHT SCHÄTZE DES SHAOLIN® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Grüntee DIE ACHT SCHÄTZE DES SHAOLIN® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Artikel-Nr.:
     171-FLO/81048
Hersteller:
     Floragold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030683016322
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Grüner Tee

Das Geheimnis der Shaolin-Mönche liegt nicht allein in ihrer körperlichen Kraft, sondern vielmehr in ihrer mentalen Stärke. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und leben gelassen, furchtlos und mit vollem Energieeinsatz. Nehmen Sie sich einen Moment, genießen Sie die wertvollen Zutaten dieses Tees und lassen Sie die Energie fließen.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Teebeuteln sind diese Pyramidenbeutel statt mit minderwertigerer Teestaubware nur mit der exzellenten 'Losen Qualität' gefüllt. Es ist daher kein Wunder, dass Sie im Spezialbeutel große Teeblätter, pralle Fruchtstücke und andere Zutaten je nach Sorte sehen. Der grossformatige Beutel gibt dem Tee zudem mehr Platz zum Ziehen und schenkt Ihnen damit einen unvergesslichen Geschmack. Jeder Teebeutel wird einzeln in aromasichere Folie verpackt und schmeckt daher Tasse-für-Tasse frisch. Der praktische Standkarton enthält 15 Portionen und kann direkt in der Küche plaziert werden. In anderen Worten: bester Tee ... hübsch verpackt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 0,00; Energie (kcal): 0,00; Fett (g)0,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,00; Kohlenhydrate (g): 0,00; davon Zucker (g): 0,00; Eiweiß (g): 0,00; Salz (g): 0,00

Weitere Informationen:
Zutaten:
Grüner Tee, weißer Tee, kandierte Ananasstücke (Ananas, Zucker) (6%), Aroma, Erdbeerstücke (0,5%), Sonnenblumenblüten.
Weitere Suchbegriffe: Grüntee, aroma tee, Grüntee in Einzelportion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (€ 135,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.