Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speku-Duett Haselnusscreme Gebäck von Coppenrath, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Speku-Duett Haselnusscreme Gebäck von Coppenrath, 200g
Speku-Duett Haselnusscreme Gebäck von Coppenrath, 200g
Artikel-Nr.:
     171-COP/XMAS-23/14773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952007735
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck
Der unverkennbare Geschmack des Gewürz Spekulatius in Form eines Doppelkekses mit einer leckeren Haselnuss-Cremefüllung. Speku-Duett: Haselnusscreme ist ein Genuss für Groß und Klein.
Allergene:
Kann Spuren von Milch, Ei und anderen Schalenfrüchten enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 2082; Energie (kcal): 497; Fett (g)22; davon gesättigte Fettsäuren (g): 11; Kohlenhydrate (g): 69; davon Zucker (g): 37; Eiweiß (g): 4,8; Salz (g): 0,52

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, Karamellzuckersirup, Dextrose, 1,4% HASELNUSSMARK, Zimt, Gewürze, Invertzuckersirup, Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonate), Emulgator (SOJALECITHINE)
Weitere Suchbegriffe: Gewürzspekulatius-Doppelkeks mit Haselnuss-Cremefüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,69*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 18,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.