Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Choco Caramel Zartbitter Gebäck von Coppenrath, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Choco Caramel Zartbitter Gebäck von Coppenrath, 250g
Classic Choco Caramel Zartbitter Gebäck von Coppenrath, 250g
Artikel-Nr.:
     171-COP/1674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952006745
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Zartbitter Choco Caramel ist zartes und leckeres Spritzgebäck mit feiner Karamellnote. Umhüllt wird dieses Gebäck von feiner Zartbitterschokolade. Zartbitter Choco Caramel verspricht einen ausgezeichneten Geschmack. Die Verpackung ist übrigens mit einem praktischen Wiederverschluss, einem sogenannten „Reseal-It-Etikett“, versehen. Dieses Etikett ermöglicht es, die Folie auf der Verpackungsoberseite entlang einer vorgestanzten Kontur einfach zu öffnen und wieder luftdicht zu verschließen. Damit kommt Coppenrath den Kundenwünschen nach leicht zu öffnenden Verpackungen und bedarfsgerechten Einheiten für Singles und kleine Haushalte nach.
Allergene:
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten

Nährwerte:
Energie (kJ): 2116; Energie (kcal): 506; Fett (g)26; davon gesättigte Fettsäuren (g): 14; Kohlenhydrate (g): 61; davon Zucker (g): 30; Eiweiß (g): 5,9; Salz (g): 0,35

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett (aus Palmfrucht), Kakaomasse, VOLLEI, Glucosesirup, WEIZENSTÄRKE, Kakaobutter, Karamelzuckersirup, MAGERMILCH, Salz, Aroma, BUTTER, modifizierte Stärke, Zimt, Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Emulgator (SOJALECITHINE), Farbstoffe (Beta Carotin)
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck, Karamellspritzgebäck mit 13% Zartbitter Schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 13,96* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.