Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO-DIMM 512MB Mustang DDR333 CL2.5 (32Mx16) PremiumLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mustang SO-DIMM 512MB DDR333 CL2.5 (32Mx16) PremiumLine Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR 333 MHz
Mustang SO-DIMM 512MB DDR333 CL2.5 (32Mx16) PremiumLine Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR 333 MHz
Artikel-Nr.:
     170-DD512MUS200-8
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M3064644406ND
EAN/GTIN:
     4047762304133
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
Chiphersteller:SK hynix , Chiporganisation:32Mx16 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:200pin SO-DIMM , Geschwindigkeit:DDR-333 (PC2700) , Gewährleistung:5 Jahr(e), Gewährleistung:5 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:512MB GB, Kapazität:512MB , Latenzzeit:CL2.5 , Metallüberzug:Gold , Hersteller:Mustang , Modulkonfiguration:Dual Rank , Modulmaße:67,6 x 30 x 3,8 mm, RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR SDRAM , Typ:SO-DIMM , Versorgungsspannung:2,5 V,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
15
€ 6,50*
ab € 15,15*
€ 21,35*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 24,88*
€ 34,76*
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.