Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 4.1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1698-517.2291
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2291
EAN/GTIN:
     4042146559932
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
235.0 mm
Gewicht [g]:
53000 g
Herstellernummer:
517.2291
Gesamtlänge L in mm:
510.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite:
4.1/4"
Norm:
DIN 133
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
47.0 mm
Variantenartikel:
517.2251
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
2
€ 33,00*
ab € 509,64*
€ 578,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,87*
€ 634,22*
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 590,16*
€ 662,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,60*
€ 679,41*
17 Tage
1
€ 52,95*
ab € 721,48*
€ 796,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,80*
€ 688,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,05*
€ 677,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,30*
€ 638,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.