Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 4.1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2291
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2291
EAN/GTIN:
     4042146559932
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
235.0 mm
Gewicht [g]:
53000 g
Herstellernummer:
517.2291
Gesamtlänge L in mm:
510.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite:
4.1/4"
Norm:
DIN 133
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
47.0 mm
Variantenartikel:
517.2251
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,51*
€ 692,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,75*
€ 681,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,22*
€ 642,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,03*
€ 610,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.