Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Bp Pack Classic KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-9101022925
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.127-006.0
EAN/GTIN:
     4054278193984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Mit der BD 50/50 C Bp Pack Classic haben Sie die zu reinigende Fläche jederzeit bestens im Blick. Dafür sorgen die geringen Abmessungen dieser kompakten und batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine mit ausgereifter Scheibentechnik. So gut wie die Übersicht · so einfach die Bedienung durch das EASY-Operation-Panel von Kärcher. Die Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Maschine sind darüber hinaus auf das Wichtigste reduziert · sodass lange Einlernphasen entfallen. Wir empfehlen die BD 50/50 C Bp Pack Classic zum Einsatz in Supermärkten · Hotels oder Gesundheitseinrichtungen. Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendrehzahl: 180min-¹ · Gewicht: (ohne Zubehör) 52kg · Frisch-/Schmutzwassertank: 50 / 50l · prüfpflichtig: ja · Abmessungen (L × B × H) 1170 x 570 x 1025mm· Arbeitsbreite Bürsten 510mm· Arbeitsbreite Saugen 900mm· Batterie 24 / 115V / Ah· Bürstenanpressdruck 27,3 / 28,5 / 20 / 23 g/cm² / kg· Gewicht (mit Zubehör) 134kg· Gewicht inkl. Verpackung 145,6kg· Praktische Flächenleistung 1020m²/h· Produktvorteile Robuste und langlebige Bedienelemente. Komfortabel ausgestattet mit Magnetventil und Transportrolle. Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel. Preiswertes Einstiegsmodell. Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen. Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen. Home-Base-System. EASY-Operation-Panel. Einfache Zuordnung der Funktionen durch Bedienelemente in Gelb.· Schalldruckpegel 66dB(A)· Spannung Ladegerät 100 – 240 / 50 – 60V / Hz· Top Features Batteriebetrieben. 1 Scheibe. Extrem einfache Bedienung.· Werbung Kompakt und wendig.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, Fliesenreiniger, Scheuersaugmaschinen, Bodensauger, Bodenstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.996,94*
€ 4.453,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.003,78*
€ 4.457,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.051,95*
€ 4.470,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.565,93*
€ 5.028,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.155,68*
€ 5.740,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.453,78*
€ 5.300,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.299,92*
€ 5.116,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.299,91*
€ 5.116,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.299,90*
€ 5.116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.108,12*
€ 4.888,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.108,11*
€ 4.888,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.108,10*
€ 4.888,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.108,09*
€ 4.888,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.108,07*
€ 4.888,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.058,67*
€ 4.829,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.996,94*
€ 4.756,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.