Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER BD 50/50 C Bp Pack Classic Scheuersaugmaschine inkl. Saugbalken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER BD 50/50 C Bp Pack Classic Scheuersaugmaschine inkl. Saugbalken
KÄRCHER BD 50/50 C Bp Pack Classic Scheuersaugmaschine inkl. Saugbalken
Artikel-Nr.:
     239U-19KR1.127-006.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.127-006.0
EAN/GTIN:
     4054278193984
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

KÄRCHER BD 50/50 C Bp Pack Classic Scheuersaugmaschine

Die BD 50/50 C Bp Pack Classicist ein preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu 2000 m²/h. Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb. Mit der BD 50/50 C Bp Pack Classichaben Sie die zu reinigende Fläche jederzeit bestens im Blick. Dafür sorgen die geringen Abmessungen dieser kompakten und batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine mit ausgereifter Scheibentechnik. So gut wie die Übersicht, so einfach die Bedienung durch das EASY-Operation-Panel von Kärcher. Die Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Maschine sind darüber hinaus auf das Wichtigste reduziert, sodass lange Einlernphasen entfallen. Wir empfehlen die BD 50/50 C Bp Pack Classic zum Einsatz in Supermärkten, Hotels oder Gesundheitseinrichtungen.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 50 Liter
  • Schmutzwassertank: 50 Liter
  • Gewicht mit Batterie: 134 kg
  • Batteriebetrieb: 24 V / 105 Ah
  • Arbeitsbreite: 510mm
  • Absaugbreite: 850mm
  • Gesamtleistung: 1100 W
  • Maße (LxBxH): 1185 x 540 x 1000mm
  • Lieferung inkl. Scheibenbürste, GEL-Batterien 2x12V/105Ah, Ladegerät, Saugbalken
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.034,32*
€ 4.460,68*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.022,00*
€ 4.460,77*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.028,82*
€ 4.473,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.584,22*
€ 5.031,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.174,05*
€ 5.743,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.473,42*
€ 5.323,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,42*
€ 5.243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.169,53*
€ 4.961,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.075,81*
€ 4.850,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.028,82*
€ 4.794,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.