Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank BxTxH 1000x695x1950mm Frontbl., 4 Ausz. RAL 7035/RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8711561153
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.791.020
EAN/GTIN:
     4047417507124
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar und wahlweise erhältlich mit Lochwänden oder Böden zur Aufnahme von Lagersichtkästen, Werkzeugen, Dokumenten und LISTA-Werkzeughaltern zur NC-Lagerung. Das Ergebnis: Maximaler Lagerplatz auf minimaler Standfläche. Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 1000 kg. Hohe Traglasten: Vertikalauszüge bis 200 kg belastbar. Perfekte Laufruhe selbst bei hohem Gewicht durch Vollauszug auf leichtgängigen Kunststoffrollen. Überzeugende Sicherheit durch Einzelschubladensperre als Kippschutz. Sichere Verschliessbarkeit dank Frontblenden oder Flügeltüren mit Key Lock inkl. Wechselzylinder oder elektronischem Zahlenschloss Code Lock. Flexible Ausstattungsmöglichkeiten mit Verstellböden, Lochwänden und Böden für Werkzeughalter zur NC-Lagerung im 50-mm-Raster. · Ausstattung: mit Frontblenden, 3 oder 4 Auszüge, 4 Einsätze oder 4 Fachböden, HxT 1700x612mm, beidseitig nutzbar · Tragfähigkeit Auszüge: 200 kg · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln · Gesamttraglast: 1000 kg · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Frontblenden, 4 Auszüge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.934,43*
€ 4.081,59*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.938,67*
€ 4.085,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.940,75*
€ 4.090,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.976,27*
€ 4.123,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.975,45*
€ 4.142,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.081,59*
€ 4.857,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.019,87*
€ 4.783,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.019,86*
€ 4.783,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.019,85*
€ 4.783,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.955,99*
€ 4.707,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.955,98*
€ 4.707,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.955,97*
€ 4.707,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.955,96*
€ 4.707,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.955,95*
€ 4.707,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.934,67*
€ 4.682,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.934,43*
€ 4.681,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
45.297.000
ab € 11,84*
Zubehör
Lista
45.295.000
ab € 58,34*
Zubehör
Lista
45.270.000
ab € 36,09*
Zubehör
Lista
45.271.000
ab € 73,18*
Zubehör
Lista
45.272.000
ab € 109,92*
Zubehör
Lista
45.273.000
ab € 145,25*
Zubehör
Lista
44.345.000
ab € 94,59*
Zubehör
Lista
45.300.000
ab € 11,84*
Zubehör
Lista
45.296.000
ab € 12,87*
Zubehör
Lista
45.298.000
ab € 16,52*
Zubehör
Lista
45.277.000
ab € 14,05*
Zubehör
Lista
45.299.000
ab € 17,42*
Zubehör
Lista
45.275.000
ab € 14,39*
Zubehör
Lista
45.276.000
ab € 18,99*
Zubehör
Lista
45.274.000
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.