Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank (BxTxH) 1000x695x1950mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugschrank mit Frontblenden
Vertikalauszugschrank mit Frontblenden
Vertikalauszugschrank mit Frontblenden
Artikel-Nr.:
     1498-13716-85.791.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.791.020
EAN/GTIN:
     4047417507124
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 1700, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 4, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: Lochwand mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm, beidseitig nutzbar, Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
695
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.934,43*
€ 4.081,59*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.938,67*
€ 4.085,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.940,75*
€ 4.090,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.976,27*
€ 4.123,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.975,45*
€ 4.142,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.123,11*
€ 4.906,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.061,40*
€ 4.833,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.997,56*
€ 4.757,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.976,27*
€ 4.731,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
45.297.000
ab € 11,84*
Zubehör
Lista
45.295.000
ab € 58,34*
Zubehör
Lista
45.270.000
ab € 36,09*
Zubehör
Lista
45.271.000
ab € 73,18*
Zubehör
Lista
45.272.000
ab € 109,92*
Zubehör
Lista
45.273.000
ab € 145,25*
Zubehör
Lista
44.345.000
ab € 94,59*
Zubehör
Lista
45.300.000
ab € 11,84*
Zubehör
Lista
45.296.000
ab € 12,87*
Zubehör
Lista
45.298.000
ab € 16,52*
Zubehör
Lista
45.277.000
ab € 14,05*
Zubehör
Lista
45.299.000
ab € 17,42*
Zubehör
Lista
45.275.000
ab € 14,39*
Zubehör
Lista
45.276.000
ab € 18,99*
Zubehör
Lista
45.274.000
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.