| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7752221048 Herst.-Nr.: 3856-48 EAN/GTIN: 4031301052227 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen) und EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 2. Hervorragende Passform dank ergonomischer · körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte · auflaminierte · extra breite (7 cm) Reflexstreifen · umlaufend um die Beine. Dunkel abgesetzte Besätze an den Innenbeinen · Gesäß und Tascheneingriffen verhindern ein leichtes Anschmutzen. Knietaschen für Polster · sowie Taschenböden und Hosensäume aus abriebfestem Oxford-Gewebe. Eine Cargotasche auf dem linken Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingriffstaschen vorn · 2 Gesäßtaschen · eine mit und eine ohne Taschenklappe. Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf der rechten · hinteren Beinseite. Eine Klettlasche zur Befestigung diverser Tools und D-Ring am Taillenbund sowie eine verstellbare Bundweite. Diese Bekleidung ist zusätzlich im System mit dem Knieschutz (Art. 8400) nach EN 14404:2010 · Typ 2 · Leistungsstufe 1 zertifiziert. Ein mehr an Bewegungsfreiheit · Sicherheit und Tragekomfort. TENNESSEE bietet dank ergonomischer · körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen einen sehr hohen Tragekomfort. Segmentierte · auflaminierte Reflexstreifen umlaufen die Hosenbeine und sorgen für hohe Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit. Dunkel abgesetzte Besätze an Innenbein · Gesäß und Tascheneingriffen verhindern leichtes Anschmutzen · verstärkte Bereiche an Knien · Taschenböden und Hosensäumen sorgen für eine lange Haltbarkeit. Passende · zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art.8400) erweitern den Schutz auch auf kniende Tätigkeiten. Zahlreiche Verstaumöglichkeiten sowie durchdachte Details wie z. B. Zollstocktasche und Hammerschlaufe zeugen von einer hohen Funktionalität. · Einsatzschwerpunkt: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²) · Besätze: 100% Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose gr. 48, bundhose, bundhose 48, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,21* | € 50,66* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,20* | € 50,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,34* | € 64,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,62* | € 69,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,09* | € 83,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|