| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7752211003 Herst.-Nr.: 3816-XL EAN/GTIN: 4031301051480 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013. Hervorragender Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte Reflexstreifen, die direkt aufgeprintet werden, umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Dunkel abgesetzte Besätze an Saum, Ärmelmanschetten und im Schulterbereich verhindern leichtes Anschmutzen. Weitere Details: reflektierende PU-Reißverschlüsse mit Logo-Print, abriebfeste Besätze an Ellenbogen und an den Tascheneingriffen. Große Brusttaschen mit vorgesetzter Taschenkombination rechts. D-Ring links. Brustinnentasche und Ärmeltasche für Handy und Stift. Verstellbare Manschetten- und Bundweite. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druck- und Klettverschluss. Passenabtrennung im Rücken. Hochsichtbare, zertifizierte Warnschutz-Bundjacke mit einer hervorragenden Passform und aus einem belastbaren Twill-Gewebe. Hosenträgerreflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sorgen für eine gute Sichtbarkeit, dunkel abgesetzte Besätze an Saum, Ärmelmanschetten und im Schulterbereich verhindern leichtes Anschmutzen. Dazu bietet diese Jacke viel Stauraum und unzählige praktische Details. Obermaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²), Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan, Besätze: 100% Polyester · Einsatzschwerpunkt: Diese Bekleidung kann bei Gefahren durch schlechte Sicht eingesetzt werden sowie in Situationen oder Umständen, wo die Sichtbarkeit des Trägers besonders wichtig ist (Straßenarbeiter, Flughafenmitarbeiter), denn sie bietet dem Träger Schutz in gefährlichen Situationen durch hohe Sichtbarkeit bei Tageslicht oder im Scheinwerferlicht von Fahrzeugen bei Dunkelheit. Diese PSA schützt nicht vor: - Chemischen Gefahren - Gefahren durch bewegliche Teile - Mechanische Gefahren - Hitzegefahren - Gefahren durch Feuer und Löschmittel - Sonstigen Gefahren abweichend von den oben genannten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,98* | € 57,60* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,90* | € 57,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,67* | € 73,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,02* | € 78,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,03* | € 93,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|