| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7752021005 Herst.-Nr.: 3431-3XL EAN/GTIN: 4031301057963 |
| |
|
| | |
| Sommerlicher Schutz rund um die Uhr: MIAMI bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung bewies das Gewebe einen UPF von 50+. Auflaminierte, segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit, sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich, hat geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Da diese Hightech-Faser aus nachwachsenden Rohstoffen (u. a. Eukalyptus) gefertigt wird, hat das T-Shirt eine hervorragende Öko-Bilanz. Durch das im Halsspiegel aufgeprintete Etikett kratzt nichts im Nacken. Bedruckung im maximalen Format möglich (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken), ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klasse. Ein gravierender Vorteil, wenn eine Personalisierung gewünscht wird. Zertifiziert nach. EN ISO 13688:2013 (allgem. Anforderungen), EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 2 und EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+). In ergänzenden, offiziellen Tests wies das Material sogar einen UPF (UV-Schutz) von 50+ aus. Die Testung erfolgt unter 25 Waschzyklen, der UV-Schutz blieb dabei erhalten.. Die innovative Lyocellfaser (TENCEL) von LENZING, Österreich ist seidenweich, hat ein geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend, schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet. Darüber hinaus weist die Faser eine hervorragende Öko-Bilanz auf, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen (u.a. Eukalyptus) besteht. Die auflaminierten, segmentierten Hosenträgerreflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien sind dehnbar und engen dadurch auch bei kleinen Größen nicht ein. Etikett und Größe sind direkt im Halsspiegel aufgeprintet und kratzen somit nicht im Nacken. V-Ausschnitt und Ärmel haben farbig abgesetzte Strickbündchen. Material: 60% Polyester, 40% TENCEL™ Lyocellfaser von "LENZING", Östereich, (ca. 180 g/m²) Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Norm: EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 13758-2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,50* | € 26,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,40* | € 27,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,57* | € 33,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,45* | € 35,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,12* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|