| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7710100048 Herst.-Nr.: 80308342AQB--48 EAN/GTIN: 8719622089004 |
| |
|
| | |
| Der marinefarbene Stoff ist dort verarbeitet, wo die Kleidung am schnellsten schmutzig wird, Inhärent flammhemmende Sicherheitskleidung in höchster Qualität, Lyocell fühlt sich weich und bequem an und ist eine umweltbewusste Wahl, Praktische verschließbare Knietaschen mit Öffnung an der Oberseite, Die Hose entspricht den Anforderungen für Sichtbarkeit gemäß Norm EN ISO 20471 / Klasse 2. Beschreibung: verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdeckten Druckknöpfen, große Gesäßtasche mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit Patte, lose hängende Oberschenkeltasche mit Klappe und zusätzlichem Stauraum durch integrierte Handy-Tasche und D-Ring für Namensschild, einfach zugängliche Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Klappe und Klettverschluss, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für einer extrem guten Passform, dreifach gesteppte Nähte an besonders beanspruchten Stellen für extra lange Lebensdauer, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, Reflektionsstreifen. Qualität: 50%/27%/22%/1% | polyester/modacryl/baumwolle/carbon | | 355gr/m² |
| | |
| | | |
| | | |
| |