| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7142420044 Herst.-Nr.: 5330-44 EAN/GTIN: 4031301042419 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura®. Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation. Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe. Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle. Kappe: Stahlkappe. Durchtritthemmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle. Bei den S3-Sicherheitsschuhen besteht keine Gefahr durch spitze und scharfe Gegenstände - ob mit Stahleinlage oder metallfreiem Durchtrittschutz aus modernstem HT-Keramikmaterial. Hochwertige Materialien und eine rutschfeste Sohle sorgen für einen starken und standfesten Auftritt bei jeder Anwendung. · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, vorranig zum Schutz gegen Kälte, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Agrarwirtschaft, Innen- und Außenbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: PU · Ausführung: m.PU-Überkappe · Norm: EN ISO 20345 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S3, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,69* | € 87,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,87* | € 87,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,37* | € 88,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,97* | € 92,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|