| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7142055041 Herst.-Nr.: 5109-41 EAN/GTIN: 4031301055013 |
| |
|
| | |
| Der RUNNEX® SportStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit ist sportiv · modisch · und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh. Modernes · sportliches Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der PU-Laufsohle und der RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® SportStar Artikel 5109 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Steel-Protection · Zwischensohle: PU · Norm: EN ISO 20344/20345 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 32,33* | € 43,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 32,46* | € 43,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,70* | € 43,92* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,89* | € 44,14* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,01* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|