Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX Sicherheitsschuh SportStar S1P ESD 5109-41 sw/bl Gr.41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195084841
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5109-41
EAN/GTIN:
     4031301055013
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® SportStar S1P-Halbschuh ist sportiv, modisch, und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh. Modernes, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der hochwertig gestrickte Schaft. Der RUNNEX® SportStar Artikel 5109 vermittelt ein angenehmes, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Dämpfung: RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle. Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection. Durchtritthemmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SportStar S1P
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschuhe SportStar S1P
Schuhgröße:
41
Schuhweite:
10,5
Schutzkategorie:
S1
Geschlecht oder Altersgruppe der Textilie:
Unisex
Verschluss:
Schnürrsenkel
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
leitfähig (ESD):
Ja
Normnummer:
EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001
Obermaterial:
Polyestergewebe/TPU-Kappen
Futtermaterial:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Material der Schuhsohle:
Polyurethane
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,73*
€ 42,66*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 31,98*
€ 42,70*
Lager 1682
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,49*
€ 43,27*
7 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,86*
€ 43,98*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,89*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 32,49* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.