| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6600055100 Herst.-Nr.: 03.5612 EAN/GTIN: 5708997356128 |
| |
|
| | |
| Das ultradünne, kompakte Design mit nur Ø9 mm ermöglicht die Inspektion von den schwerst zugänglichen und engsten Stellen. Damit ist die SLIM-Leuchte bestens für die anspruchsvollsten und kompliziertesten Inspektionsaufhaben geeignet. Die neue SLIM-Leuchte wurde mit einem 100 % faltbaren Leuchtenkopf ausgestattet. Völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handarbeitsleuchte. In eingefaltetem Zustand ist die SLIM nur in Taschengröße - kompakt und bequem überall mitzunehmen. Mit dem kräftigen 100 Lumen Spotlicht funktioniert die SLIM-Leuchte auch als Taschenlampe. Eine einmalige und nie vorher gesehene Funktionalität ist, dass die Leuchte auch eingefaltet als Taschenlampe funktioniert und damit sowohl ein kraftvolles Spotlicht als auch einen praktischen, festen Griff bietet. FÜNF SLIM-VORTEILE: 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte · Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 500 Lumen und eine kraftvolle Taschenlampefunktion · Ultra schlankes und kompaktes Design · Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer · Kräftiger, eingebauter Magnet und Haken für flexible Positionierung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Handleuchten, Leuchten, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, LED-Handleuchte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,74* | € 55,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,12* | € 55,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,72* | € 56,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,18* | € 57,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,82* | € 57,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|