Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Sprint Master DIN 338 D.6,8mm L.109mm HSS sonderbeh. Zyl. 10St. GWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1149200290
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0062600680100
EAN/GTIN:
     9002741208166
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Universalfräser mit dynamischem Spezialkordelprofil zum Schruppen. Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens ideal geeignet. Empfohlen zum Bohren von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm2 sowie für kurzspanende NE-Metalle. Weitere technische Eigenschaften: · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Modell: KEGELMANTELANSCHLIFF · Akkubohrmaschine: Geeignet · Aluminium: Sehr gut geeignet · Bohrmaschine: Sehr gut geeignet · Grauguss / Temperguss: Geeignet · Innenkühlung: Nein · Kunststoffe: Geeignet · Kupfer Messing: Sehr gut geeignet · Nur Drehbohren: Sehr gut geeignet · Oberfläche: DAMPFANGELASSEN · Spitzenform: KEGELMANTELANSCHLIFF · Stähle · Stähle · Stähle · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 6,8mm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,21*
6 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,30*
1
€ 9,80*
ab € 0,9594*
€ 1,4294*
1
€ 9,80*
ab € 0,9594*
€ 1,4294*
1 Tag
45
5
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.