Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Sprint Master DIN 338 D.3,0mm L.61mm HSS sonderbeh. Zyl. 10St. GWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1149200160
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0062600300100
EAN/GTIN:
     9002741207930
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Universalfräser mit dynamischem Spezialkordelprofil zum Schruppen. Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens ideal geeignet. Empfohlen zum Bohren von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm2 sowie für kurzspanende NE-Metalle. Weitere technische Eigenschaften: · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Modell: KEGELMANTELANSCHLIFF · Akkubohrmaschine: Geeignet · Aluminium: Sehr gut geeignet · Bohrmaschine: Sehr gut geeignet · Grauguss / Temperguss: Geeignet · Innenkühlung: Nein · Kunststoffe: Geeignet · Kupfer Messing: Sehr gut geeignet · Nur Drehbohren: Sehr gut geeignet · Oberfläche: DAMPFANGELASSEN · Spitzenform: KEGELMANTELANSCHLIFF · Stähle · Stähle · Stähle · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 3mm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,49*
Lager 1690
37
10
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,49*
1
€ 9,80*
ab € 0,376*
€ 0,556*
1
€ 9,80*
ab € 0,376*
€ 0,556*
3 Tage
343
1
€ 6,99*
ab € 0,4513*
€ 0,6713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.