Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefloch-Spiralbohrer HSS DIN 1869, Typ TS, 3,0 x 190 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1690S-1140120030
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     228690300
EAN/GTIN:
     4040389002840
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 Typ TS · mit Zylinderschaft · extra lange Ausführung · profilgeschliffene Qualität · mit Kreuzanschliff ab 2 mm · Spitzenwinkel 130° · rechtsschneidend - Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z.B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze · geeignet zum Bohren von Grauguss und Stählen bis max. 1000 N/mm² · Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 3,0 x 190 mm, din 1869, din1869 typ ts, Eisenbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.