Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000474159 Herst.-Nr.: 7775 EAN/GTIN: 5033848002498 |
| | |
|
| | |
| feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern · VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Einsatz von Wasser · Gebinde: Spendereimer · Reinigungsbereich: hartnäckige Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 90 St. | Tuchgröße: | ca. 270 x 270 mm | Marke: | KIMBERLY-CLARK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher kimberly-clark, feuchtpflegetücher, Handreinigung, Handreinigungstücher, Putztücher, Reinigung, Reinigungstuch, Tuch |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 28,73* | € 35,97* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,78* | € 37,44* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,08* | € 37,63* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,90* | € 38,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Eimer | € 5,45* | ab € 31,33* | € 39,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|