| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473477 Herst.-Nr.: 14326001 EAN/GTIN: 4260029172324 |
| | |
|
| | |
| extra wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor 30 / UV-A 24 · der hohe Schutz wird durch ein modernes System photostabiler UV-Filter erzielt · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung · Anwendung an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z. B. bei Außenarbeiten und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z. B. beim Elektroschweißen · die Wasserfestigkeit von PHYSIO UV 30 SUN erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder Arbeiten im wässrigem UmfeldWeitere technische Eigenschaften:· Reinigungsbereich: gegen UV-Belastung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Tube | Inhalt: | 100 ml | Ausführung: | wasserfest | Marke: | PHYSIODERM | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, sonnenschutz creme, sonnenschutzcreme lsf 30, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,92* | € 7,66* | | | | | | | | 12 | | € 6,49* | ab € 6,24* | € 8,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,92* | € 8,74* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,13* | € 9,12* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,58* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|