Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473256 Herst.-Nr.: 090125 EAN/GTIN: 4027894094881 |
| | |
|
| | |
| umweltfreundliche, milde Reinigungslotion für Hände und Körper · ist hautfreundlich durch rückfettende Substanzen · geeignet für die Reinigung des ganzen Körpers · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet · ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel · parfümiert · mit Perlglanz · Anwendungsbereich: Umweltfreundliche Hautreinigungs-Lotion zur Entfernung von leichten Verschmutzungen, wie z.B. in Büro und Verwaltung, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: umweltfreundlich· Reinigungsbereich: Hautreinigung· passend für: 9000 473 296 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 2 l | Marke: | PEVAPLUS | Ausführung: | silikonfrei, pH-Hautneutral | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger pevastar 2l, handreiniger pevastar, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 7,51* | € 10,55* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,23* | € 10,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 7,69* | € 10,80* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,62* | € 10,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,70* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|