Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WYPALL L 40 7471 L305xB318ca.mm weiß 1-lagig,viertelgefalt.1008 Tü./KT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469199
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     5033848011094
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert · ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegenWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 18 Kartons· Material: Zellstoff/Latex-Gemisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, viertelgefaltet
Gebinde:
Karton
Inhalt:
1008 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
305 mm
Breite ca.:
318 mm
Marke:
WYPALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, Putztücher, Reinigungstuch
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11646
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,07*
€ 5,26667*
18
pro Paket
€ 4,80*
ab € 5,30*
€ 6,57*
2 Tage
3114
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,34889*
€ 7,87889*
3 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 7,92*
Lager 1690
40
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 198,97*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 198,97*
€ 236,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 198,96*
€ 236,76
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 198,95*
€ 236,75
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 198,93*
€ 236,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 191,78*
€ 228,22
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 191,77*
€ 228,21
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 191,76*
€ 228,19
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 191,74*
€ 228,17
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 191,73*
€ 228,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 184,83*
€ 219,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 177,89*
€ 211,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 170,65*
€ 203,07
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 166,27*
€ 197,86
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.