Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher 2-lagig natur L220xB250ca.mm f.9000 469 080 3200 Tücher/KT ELOS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469103
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200102
EAN/GTIN:
     4260476050275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienischWeitere technische Eigenschaften:· Falzung: Z Falz· passend für: 9000 469 080
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Gebinde:
Karton
Inhalt:
3200 Tücher
Farbe:
natur
Länge ca.:
220 mm
Breite ca.:
250 mm
Marke:
ELOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 2,52*
2 Tage
2350
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 15,74*
€ 23,60*
1 Tag
438
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 21,43*
€ 27,72*
1 Tag
295
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 21,70*
€ 28,03*
Lager 1690
315
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,04*
€ 28,48*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,48*
€ 33,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,42*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,29*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.