Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher 2-lagig natur L220xB250ca.mm f.9000 469 080 3200 Tücher/KT ELOS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000469103
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200102
EAN/GTIN:
     4260476050275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienisch Weitere technische Eigenschaften: · Falzung: Z Falz · passend für: 9000 469 080
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Gebinde:
Karton
Inhalt:
3200 Tücher
Farbe:
natur
Länge ca.:
220 mm
Breite ca.:
250 mm
Marke:
ELOS
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
520
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 2,52*
2 Tage
1863
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 15,71*
€ 23,65*
1 Tag
414
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 21,68*
€ 27,97*
3 Tage
397
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 21,92*
€ 28,52*
Lager 4BULW
278
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 24,07*
€ 31,04*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,04*
€ 36,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,2035* pro Packung)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,48*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,07*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.