| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8002747143 Herst.-Nr.: 22773-54 EAN/GTIN: 4025888393361 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11393 Teil 2 Kl. 1 · Form A · FPA-anerkannt · Obermaterial: 100% Polyester · Einsätze: 100% Polyester · KWF-Standard anerkannt · wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · YKK®-Reißverschlüsse · körperbetonte und ergonomische Passform · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert · somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · Verstärkungen am Saum und KnienWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11393 Teil 2 Kl.1 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz/gelb | Größe: | 54 | Material: | 100% Polyester | Marke: | ELYSEE | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,54* | € 109,99* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,23* | € 110,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 92,59* | € 111,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,21* | € 111,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,11* | € 111,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|