Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Bailey Gr.43 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000600330
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6645-43
EAN/GTIN:
     4031783002840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder· BAAKdry® Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · durchtrittsichere Kevlar® Zwischensohle · Baak® go&relax System · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO WR
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Bau go&relax
Marke:
BAAK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,75*
€ 79,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,04*
€ 80,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,42*
€ 81,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 81,79*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 92,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,54*
€ 108,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
ab 4 Paar
€ 91,51*
€ 108,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
ab 6 Paar
€ 85,39*
€ 101,61
pro Paar
ab 7 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 8 Paar
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paar
ab 9 Paar
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6645
ab € 67,69*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 67,86*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 67,48*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 67,62*
Ähnlich
Baak
6645-40
ab € 65,16*
Ähnlich
Baak
6645-41
ab € 64,77*
Ähnlich
Baak
6645-42
ab € 64,69*
Ähnlich
Baak
6645-44
ab € 65,77*
Ähnlich
Baak
6645-45
ab € 65,49*
Ähnlich
Baak
6645-46
ab € 65,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.