Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Bailey, 6645,S3,SRC,HRO,Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000600327_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000600327_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783002840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783002840
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »6645 Bailey«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Baak® dry Membrane - 100 % wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv • Heel-Safety-System • Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone Material: Vollnarbiges Rindleder Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, Textiler Durchtrittschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Stiefel, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,81*
€ 79,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 80,25*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,44*
€ 82,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,24*
€ 89,72*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 90,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,63*
€ 98,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,20*
€ 91,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6645
ab € 67,24*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 67,02*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 66,91*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 66,67*
Ähnlich
Baak
6645-40
ab € 65,19*
Ähnlich
Baak
6645-41
ab € 64,86*
Ähnlich
Baak
6645-42
ab € 64,90*
Ähnlich
Baak
6645-44
ab € 64,73*
Ähnlich
Baak
6645-45
ab € 64,85*
Ähnlich
Baak
6645-46
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.