Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Brook Gr.41 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000600291
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6340-41
EAN/GTIN:
     4031783001027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich Baak® go&relax System · weich dämpfende 4665 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Bau go&relax
Marke:
BAAK
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,84*
€ 66,43*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 52,31*
€ 66,67*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,72*
€ 73,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 75,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 79,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,70*
€ 84,13
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,69*
€ 84,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
ab 7 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 8 Paar
€ 65,76*
€ 78,25
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,90*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,96*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,92*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,90*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,90*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,84*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,92*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,95*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,84*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,92*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 73,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.