Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose STANDARD Gr.45 olivgrün Stiefel:S5 SRA Stiefel:EN20345 NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8000145485
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37120-45
EAN/GTIN:
     4025888214369
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Größe:
45
Schutzklasse:
Stiefel: S5 SRC
Marke:
NORWAY
Material:
Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/
Norm:
Stiefel: EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, wathose s5 45, arbeitsschutzstiefel, wica arbeitsschutzstiefel, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,62*
€ 60,40*
2 Tage
17
€ 5,50*
ab € 49,15*
€ 60,46*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 50,35*
€ 62,22*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 50,56*
€ 62,28*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 66,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-40
ab € 48,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-41
ab € 48,44*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-42
ab € 48,24*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-43
ab € 48,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-44
ab € 48,58*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-46
ab € 48,57*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-47
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.