Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose STANDARD Gr.42 olivgrün Stiefel:S5 SRA Stiefel:EN20345 NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8000145482
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37120-42
EAN/GTIN:
     4025888214338
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Größe:
42
Schutzklasse:
Stiefel: S5 SRC
Marke:
NORWAY
Material:
Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/
Norm:
Stiefel: EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,24*
€ 60,73*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 48,83*
€ 60,79*
Lager 1690
13
€ 5,99*
ab € 50,18*
€ 62,55*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 50,37*
€ 62,61*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 67,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-40
ab € 48,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-41
ab € 48,44*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-43
ab € 48,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-44
ab € 48,58*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-45
ab € 48,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-46
ab € 48,57*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-47
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.