| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000142671 Herst.-Nr.: 22772-56 EAN/GTIN: 4025888200591 |
| |
|
| | |
| EN 381-2 + 5, Klasse 1 bzw. ISO 11393 Teil 2, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 70% Polyester / 30% Baumwolle · Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt · Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche · YKK®-ReißverschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 381-2+5 Schutzbereich Form A, Klasse 1, ISO 11393 Teil 2, FPA-anerkannt Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/rot | Größe: | 56 | Marke: | FELDTMANN | Material: | 70% Polyester / 30% Baumwolle | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,34* | € 76,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,29* | € 77,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 67,49* | € 82,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,54* | € 83,16* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,48* | € 84,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|