Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkinnriemen f.VOSS Schutzhelme Textilband SW Schnellverschl.+4Pkt-Aufh.600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8000094937
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     22050000
EAN/GTIN:
     4260042672443
Suchbegriffe:
Kinnriemen
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
aus Textilband mit Schnellverschluss und 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm · Der Gabelkinnriemen ist für alle Helmmodelle aus dem Voss Sortiment geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· passend für: VOSS Schutzhelme
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm
Marke:
VOSS
Material:
Textilband, schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm visor light, arbeitsschutzhelm, Helmzubehör, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 8,11*
2 Tage
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,12*
2 Tage
252
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,78*
€ 8,19*
Lager 1690
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,45*
2 Tage
184
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
11259003
ab € 5,15*
Sonstiges
Voss-Helme
11403002
ab € 5,53*
Sonstiges
Voss-Helme
12239003
ab € 15,93*
Sonstiges
Voss-Helme
11656029
ab € 5,85*
Sonstiges
Voss-Helme
11655005
ab € 5,83*
Sonstiges
Voss-Helme
11406018
ab € 5,72*
Sonstiges
Voss-Helme
11405012
ab € 5,57*
Sonstiges
Voss-Helme
11405005
ab € 5,85*
Sonstiges
Voss-Helme
12903002
ab € 28,42*
Sonstiges
Voss-Helme
12901016
ab € 27,74*
Sonstiges
Voss-Helme
12909003
ab € 27,63*
Sonstiges
Voss-Helme
11651016
ab € 5,85*
Sonstiges
Voss-Helme
11653002
ab € 5,87*
Sonstiges
Voss-Helme
11659003
ab € 5,78*
Sonstiges
Voss-Helme
11252009
ab € 5,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.