Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Chuck Gr.41 schwarz/orange Textil S3 SRC ESD EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000011313
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5004-41
EAN/GTIN:
     4031783087465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: wasserresistentes Nylon-Textilmaterial kombiniert mit abriebfester CPU-Applikation · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · Nano-Fiberglas - Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung, mit Steilfrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · metallfrei · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · nur 480 g pro Stück (Gr. 42) · Weite 11 · Anwendung: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden, auch für Bereiche mit leichter Einwirkung von FeuchtigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
metallfrei, DGUV 112-191
Material:
Nylon-Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Ultralight
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 77,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,49*
€ 77,82*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 77,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 79,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 79,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,61*
€ 88,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,36*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 66,72*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,02*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,03*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,82*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,03*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,82*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 66,45*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.