Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnschutzparka SECURETECH Gr.XXL gelb/marineblau ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-7722331004
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     086060R041007
EAN/GTIN:
     5706219250629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 343 Kl. 3/3, IEC 61482-2 · 98% Oxford Polyester (300D X 300D) / 2% Carbon, ca. 340 g/m² · Lining: 100% FR Baumwolle · Wassersäule: >8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m2/24h · Nähte getaped · Reflexstreifen · Smartphone Tasche · 2-Wege Reißverschluss · 2 Brustlaschen · 3 Taschen mit Klett · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · ID Tasche · abnehmbare Kapuze · wasserdicht · Vorrichtung für Stepp-Futter Art.-Nr. 4000 380 470Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marineblau
Größe:
XXL
Material:
98% Oxford Polyester / 2% Carbon
Norm:
EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13
Marke:
ELKA RAINWEAR
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke xxl, si jacke, warnjacke gelb blau, Multinorm, Multinormjacke, Multinorm-Parka, Multinorm-Warnschutzjacken, Multinorm-Warnschutzparkas, Warnschutzbekleidung, wasserdicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 177,17*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 177,34*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 149,50*
€ 177,50*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 149,55*
€ 178,07*
5 Tage
8
€ 7,99*
ab € 161,20*
€ 190,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010005
ab € 32,00*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010004
ab € 31,90*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010006
ab € 31,92*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010007
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.