Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Stacy Gr.38 schwarz S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-7131040038
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3217-38
EAN/GTIN:
     4031783000327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichter Sicherheits-Damen-Halbschuh mit hervorragender Passform · gefertigt über einen speziellen Damenleisten. Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation (Rainbow reflection). Klimaregulierendes Textilfutter. Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe · Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle · atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Stahl-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit. textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 35-42 / Weite 10 · Anwendung: Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, FlugzeugbauWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei· Ausführung: DGUV 112-191· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 38 [g] 430· Größenbereich bis 42· Größenbereich von 35· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
für wen?:
Damen
Serie:
Baak Industrial
Marke:
BAAK
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,45*
€ 74,14*
€ 3,19*
ab € 56,62*
€ 75,04*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,27*
€ 86,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paar
ab 6 Paar
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paar
ab 7 Paar
€ 67,21*
€ 79,98
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
ab 9 Paar
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,70*
€ 78,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,45*
€ 67,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
3219-38
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.