Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Sonja Gr.38 grau S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000741865
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3219-38
EAN/GTIN:
     4031783005940
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · nach DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Weite 11 · weich dämpfende 4664 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriellWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Textil· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
38
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
für wen?:
Damen
Material:
Mikrofaser/Textil
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Street go&relax
Marke:
BAAK
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,45*
€ 70,94*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 55,53*
€ 70,95*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 71,00*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,60*
€ 71,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 72,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.