Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Siberian Gr.42 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000092
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR40754-42
EAN/GTIN:
     8033546143735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus-Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei· Ausführung: Webpelzfutter· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Marke:
U.POWER
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ROCK & ROLL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,80*
€ 57,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,13*
€ 57,26*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 47,39*
€ 57,50*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 47,42*
€ 57,65*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 50,26*
€ 61,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paar
ab 6 Paar
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paar
ab 7 Paar
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paar
ab 8 Paar
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paar
ab 9 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,39*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,38*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,54*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,57*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,84*
Ähnlich
U-Power
RR40754 38
ab € 46,99*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 47,00*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,87*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.