Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger Estesol Premium PURE 250ml farblos Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020163
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     ESP250ML
EAN/GTIN:
     4016208102527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren· für den ganzen Körper geeignet · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche sowie lebensmittelherstellende/verarbeitende Umgebungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250 ml
Ausführung:
farblos
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, kresto handreiniger 250 ml, handreiniger, handreiniger kresto, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 4,84*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 4,92*
1 Tag
38
1
€ 6,80*
ab € 3,50*
€ 4,96*
1 Tag
260
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,04*
Lager 1690
195
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
32014
ab € 22,48*
Sonstiges
SC Johnson
ESP1L
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.