| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019555096 Herst.-Nr.: ESP250ML EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DEB STOKO ESP250ML Estesol® Premium PURE Handreiniger leichte Verschmutzungen 250ml-Flasche ( ex EPR250ML ) Handreinigungslotion zur Entfernung von industriellem Staub und Schmutz. Für den Einsatz in allgemeinen industriellen Umgebungen zur Entfernung von leichten Ölen, Fetten und allgemeinen Verschmutzungen. Auch zur Ganzkörperreinigung geeignet. Parfüm-, farbstoff- und silikonfrei, geeignet für Lebensmittelbetriebe. Anwendung:Zur Entfernung von leichten Ölen, Fetten und allgemeinen VerschmutzungenEigenschaft:Unparfümiert, ohne Farbstoffe, silikonfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ESP250ML | Werksnummer: | 3515251301 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 4,80* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 4,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,50* | € 4,97* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,02* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,68* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01588* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|