Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MARLON LOW Gr.43 blau/gelb/grau S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4703000513
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-43
EAN/GTIN:
     4033965078230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 86,35*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 73,63*
€ 86,43*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 86,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 74,02*
€ 86,80*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 75,16*
€ 88,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,73*
€ 102,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paar
ab 7 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 9 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,38*
€ 93,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-39
ab € 72,50*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-40
ab € 71,56*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-41
ab € 71,97*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-42
ab € 72,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.