Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MARLON LOW Gr.43 blau/gelb/grau S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000509_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000509_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000513
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-43
EAN/GTIN:
     4033965078230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
für wen?:
Herren
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 86,35*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 73,63*
€ 86,43*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 86,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 74,02*
€ 86,80*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 75,16*
€ 88,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-39
ab € 72,50*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-40
ab € 71,56*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-41
ab € 71,97*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-42
ab € 72,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.