Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatte Trockenmatte als Lötunterlage o.Aluverstärk. L330xB500xH5ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000382090
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T0100305
EAN/GTIN:
     4030971001412
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
trocken oder feuchtdirekte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · weitere Maße auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: beiseitig mehrfach anwendbar
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. kurzfristig:
bis 700 °C
Ausführung:
Trockenmatte als Lötunterlage mit Aluverstärkung
Farbe:
braun
Länge ca.:
330 mm
Höhe ca.:
5 mm
Breite ca.:
500 mm
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, jutec flammenschutzmatte, schweißer schürze, Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Schweißermatte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 15,60*
€ 20,33*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 15,59*
€ 20,37*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 16,16*
€ 21,18*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 16,30*
€ 21,36*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,40*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 299,89*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 144,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.