| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380316 Herst.-Nr.: 174ZG/M EAN/GTIN: 4029201131548 |
| | |
|
| | |
| 2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grau | Größe: | M | Marke: | PREVENT | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3 (Kl. 1 ohne Ärmel), EN 343 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, sicherheitsjacke m, si jacke, asatex warnjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,50* | € 49,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,48* | € 49,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,66* | € 49,11* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,80* | € 50,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,63* | € 52,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|