| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000377889 Herst.-Nr.: AC057BC EAN/GTIN: 8033546172520 |
| |
|
| | |
| 70% Polyester / 30% Baumwolle · Koppelgürtel mit stufenlos verstellbarer SchnalleWeitere technische Eigenschaften:· Verschluss: Edelstahl Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge ca.: | 130 cm | Marke: | U.POWER | für wen?: | Unisex | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,09* | € 21,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,25* | € 21,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,50* | € 22,48* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,42* | € 22,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,18* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|