Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Otra Gr.46 schwarz S5 CI SRC EN20345 PU TECHNO BOOTS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374526
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35330-46
EAN/GTIN:
     4025888251524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Polyurethan · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · besonders rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Ausziehhilfe im Fersenbereich· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Material:
Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Marke:
TECHNO BOOTS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,19*
€ 42,51*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 33,04*
€ 42,51*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,23*
€ 42,90*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 43,04*
2 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 44,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paar
ab 4 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paar
ab 6 Paar
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paar
ab 7 Paar
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paar
ab 8 Paar
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paar
ab 9 Paar
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-40
ab € 32,21*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-41
ab € 32,19*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-42
ab € 32,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-43
ab € 32,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-44
ab € 32,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-45
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.