Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.43 schwarz/schwarz PU S5 CI HI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373623
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     45746-43
EAN/GTIN:
     8032690098021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und auswechselbare Ortholite® Innensohle und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: bis -20 °C· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
43
Schutzklasse:
S5 CI HI SRC
Material:
Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Marke:
NORA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 41,19*
€ 52,60*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 41,39*
€ 52,65*
2 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 43,17*
€ 55,02*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 41,41*
€ 56,11*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 44,10*
€ 56,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 50,99*
€ 60,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paar
ab 6 Paar
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paar
ab 7 Paar
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paar
ab 9 Paar
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-39
ab € 41,31*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-40
ab € 40,94*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-41
ab € 41,46*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-42
ab € 40,99*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-44
ab € 40,97*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-45
ab € 41,26*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-46
ab € 40,99*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-47
ab € 42,44*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-48
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.